Motion
1AM-NRV-56-GR11

Gast
1AM-NRV-56-GR11

Motor neumático de paleta giratoria - 0.34 hp, lubricado, montaje frontal, 21 cfm
Artículo MI #01016454
No. Fabricante 1AM-NRV-56-GR11
Precio896.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
1AM-NRV-56-GR11

Motor neumático de paleta giratoria - 0.34 hp, lubricado, montaje frontal, 21 cfm
Artículo MI #01016454
No. Fabricante 1AM-NRV-56-GR11
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
Precio896.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    21 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    78 dBa
  • Potencia máxima
    0.34 CV
  • Velocidad máxima
    350 rpm
  • Par máximo
    72 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Plano
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    0.62 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM-NRV-56-GR11 MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle