Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Consumo de aire128 cfm
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo90 dBa
- Potencia máxima4 CV
- Velocidad máxima3000 rpm
- Par máximo115 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajeBrida
- Número de álabes8
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaCon clave
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.84 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX