Motion
4AM-RV-75-GR20

Gast
4AM-RV-75-GR20

Motor neumático de paleta giratoria - 1.7 hp, lubricado, montaje frontal/pie, 30 cfm
Artículo MI #01016706
No. Fabricante 4AM-RV-75-GR20
Precio1,748.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
4AM-RV-75-GR20

Motor neumático de paleta giratoria - 1.7 hp, lubricado, montaje frontal/pie, 30 cfm
Artículo MI #01016706
No. Fabricante 4AM-RV-75-GR20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,748.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    87 dBa
  • Potencia máxima
    1.7 CV
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Par máximo
    640 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    5.5 psi
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    274 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
4AMRV75GR20 MOTOR NEUMÁTICO

You May Also Like