Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Consumo de aire175 cfm
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo105 dBa
- Potencia máxima5 CV
- Velocidad máxima2500 rpm
- Par máximo185 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajeBrida
- Número de álabes4
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaCon clave
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.132 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX