Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida830 mA
Detalles
- Detalles adicionalesUn sensor magnético es un dispositivo de detección simple y económico que se puede utilizar en entornos muy hostiles porque su carcasa completamente sellada lo hace no afectado por el polvo pesado o las atmósferas corrosivas. El sistema de sensores básico consta de un sensor y un imán y se puede utilizar normalmente en las industrias de producción, impresión y envasado de alimentos. Su construcción resistente también hace que los sensores magnéticos sean adecuados para aplicaciones agrícolas. Estos sensores se utilizan principalmente como interruptores de proximidad. El imán y el sensor deben colocarse correctamente de modo que la fuerza del imán de flujo y la sensibilidad del sensor funcionen a la distancia de detección especificada. El funcionamiento del sensor no depende de la dirección ni del ángulo de desplazamiento.
- CableCable de 3 pies
- Construcción de la carcasaM12 x 1 cilindro cilíndrico roscado
- Material de la carcasaMetal
- Voltaje de entradahasta 250 VCA
- Imán630-1262-039 (T-62 N/S) - Se vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Potencia/corriente máx.100VA / 3A
- Clase de diseño NEMANEMA 4, 4X
- Modo de salidaInterruptor de lengüeta
- Tipo de productoSensores magnéticos
- Rango de detección0.3 pulg.
- Diseño del sensorCuerpo redondo roscado
- Función de conmutaciónNO - (normalmente abierto)
- Rango de temperatura-13 a +158 F°
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación