Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete0.5 ml
- Resistencia al cizallamiento435 psi
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloqueo de roscas
- Fuerza de torsión de ruptura190 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación10 min.
- Número de catálogo del fabricante231922
- Compensación de materialMetal
- Tipo de paqueteCápsula
- Fuerza de torsión predominante280 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Extraíble conCalefacción y herramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas
- Color del fijador de roscasRojo
- Contenedor de fijador de roscasCápsula
- Desmontaje del fijador de roscasPermanente
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO079340262058
- ViscosidadDe 1800 a 5000 cP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación