Motion
2567-V1

GAST MFG
2567-V1

Bomba de paletas giratoria 2567-V1 - Caudal máx. de 21 pies3/min, presión continua máx. de 15 psi, 1-1/2 hp
Artículo MI #01017595
No. Fabricante 2567-V1
Precio2,147.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
2567-V1

Bomba de paletas giratoria 2567-V1 - Caudal máx. de 21 pies3/min, presión continua máx. de 15 psi, 1-1/2 hp
Artículo MI #01017595
No. Fabricante 2567-V1
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
Precio2,147.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    504 mm
  • Ancho general
    292 mm

Detalles

  • Caballos de fuerza
    1-1/2 CV
  • Presión continua máxima
    15 psi
  • RPM Máx.
    1425 rpm, 1725 rpm
  • Flujo de aire máximo
    21 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
2567-V1 BOMBA DE VACÍO