Motion
3040-V115A

GAST MFG
3040-V115A

Bomba de paletas giratoria 3040-V115A - Caudal máx. de 40 ft3/min, presión continua máx. de 10 psi
Artículo MI #01017721
No. Fabricante 3040-V115A
Precio2,300.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
3040-V115A

Bomba de paletas giratoria 3040-V115A - Caudal máx. de 40 ft3/min, presión continua máx. de 10 psi
Artículo MI #01017721
No. Fabricante 3040-V115A
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
Precio2,300.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    430 mm
  • Ancho general
    343 mm

Detalles

  • Presión continua máxima
    10 psi
  • RPM Máx.
    1060 rpm, 1325 rpm
  • Flujo de aire máximo
    40 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
3040-V115A BOMBA DE VACÍO

También puede gustarle