Especificaciones
Detalles
- Flujo130 cfm a 50hz / 157 cfm a 60hz
- Sonido máximo75 dBa
- Voltaje / Hz190-220v @ 50hz / 380-415v @ 60hz
Descripción general
- Con una construcción resistente que es adecuada para aplicaciones exigentes, el R5 ofrece un funcionamiento sin aceite que garantiza que el aire de descarga permanezca libre de contaminación.
- El R5 se puede montar en cualquier plano, lo que proporciona flexibilidad al montar o integrar el soplador en un sistema OEM.
- Además, estos sopladores tienen muy pocas piezas móviles y componentes sin desgaste, lo que minimiza el tiempo de inactividad y ayuda a reducir los niveles de ruido de funcionamiento.