Motion
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

FALK
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

Reductor de velocidad de montaje completo del motor - Tamaño del reductor 5415J , bastidor de 56T a 215T , longitud total de 15 in
Artículo MI #01018230
No. Fabricante MM5415JF-1 56-215T MTR MNT
Precio3,687.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

Reductor de velocidad de montaje completo del motor - Tamaño del reductor 5415J , bastidor de 56T a 215T , longitud total de 15 in
Artículo MI #01018230
No. Fabricante MM5415JF-1 56-215T MTR MNT
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
Precio3,687.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415J
  • Longitud total de la base del motor
    15 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    19.4 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    56T a 215T
  • Peso
    275.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de montaje
    Montaje completo del motor
  • Configuración de montaje
    Lado
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • UPC_NO
    782934019593

Descripción general

Descripción del fabricante
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

También puede gustarle

Los clientes también compraron