Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante4315
- Peso26.32 lb
Detalles
- Tipo de productoTopes traseros reductores de velocidad
- Relación admitida14:1, 25:1, 9:1
- SerieQuadrive
- UPC_NO782934019081
Descripción general
- Los topes traseros proporcionan una prevención positiva de la rotación inversa o el retroceso sin holgura en transportadores, ejes de cabezal de ascensor y aplicaciones similares, diseñados como accesorios estándar, los topes traseros se pueden proporcionar en transmisiones horizontales
- NO utilice topes traseros en transmisiones verticales
- NO utilice el tope trasero como sustituto de un freno
- Estos topes traseros están diseñados para evitar la rotación inversa cinco veces o menos en ocho horas, con un minuto o más en la dirección de sobremarcha entre aplicaciones de carga de topes traseros
- Si las operaciones de backstop son más frecuentes, o el tiempo entre operaciones es inferior a un minuto, el backstop se clasifica como un dispositivo de trabajo o indexado y la aplicación debe remitirse a la fábrica para su revisión de ingeniería
- No disponible en 5:1 proporción en los tamaños 5307J y 5315J
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.