Motion
655-8686-002

WARNER
655-8686-002

OR20 RH-MAR5-0400-ALET Sensor fotoeléctrico de supresión de fondo -
Artículo MI #01018858
No. Fabricante 655-8686-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
655-8686-002

OR20 RH-MAR5-0400-ALET Sensor fotoeléctrico de supresión de fondo -
Artículo MI #01018858
No. Fabricante 655-8686-002

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de salida
    3 A

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie OR20 es una familia de sensores fotoeléctricos autónomos, con entrada multivoltaje y salida de relé. Las características estándar incluyen circuitos de temporización y sensibilidad ajustables a los que se puede acceder fácilmente después de retirar la “cubierta de seguridad”. Los modos de detección disponibles incluyen: haz pasante, retro, polarizado, reflectante difuminado y supresión del fondo.
  • Conexión
    Terminales de tornillo
  • Tipo de construcción
    Carcasa rectangular
  • Características y beneficios
    • Carcasa rectangular de plástico de alto impacto• Indicación LED de salida• Control de sensibilidad NEMA 4• • Retardo o retención de temporización programable• Rango de temporización de 0.1-10 segundos• Rango de temperatura de -4°F a +158°F• Multivoltaje 12-265 VCA/CC• Terminales de tornillo para cableado• Tapa posterior con bisagra de cierre a presión• Salida de relé - 3A
  • Material de la carcasa
    Plástico de alto impacto
  • Voltaje de entrada
    12-265 V CA/CC
  • Catálogo del fabricante
  • Velocidad de ciclo máx.
    50 Hz
  • Soporte de montaje
    7430-448-005 fijo, 7430-448-010 ajuste (Se vende por separado)
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 4
  • Modo de salida
    Relé
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos
  • Disco reflectante
    610-8002-001 (se vende por separado)
  • Principio de detección
    Sensor de supresión de fondo
  • Rango de detección
    1.2 pies
  • Serie
    Serie OR20
  • Función de conmutación
    SPDT
  • Rango de temperatura
    -4 a +158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
655-8686-002 SENSOR
  • Carcasa rectangular de plástico de alto impacto
  • Indicación LED de salida
  • NEMA 4
  • Control de sensibilidad
  • Retardo o retención de temporización programable
  • Rango de temporización 0.1-10 segundos
  • Rango de temperatura -4°F a +158°F
  • Multivoltaje 12-265 VCA/CC
  • Terminales de tornillo para cableado
  • Tapa posterior con bisagra y cierre a presión
  • Salida de relé - 3A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"