Motion
TA5415-5608J BRAZO DE PAR 0785272

FALK
TA5415-5608J TORQUE ARM 0785272

Brazo dinamométrico del reductor de velocidad 0785272 - Tamaño del reductor 4000/5000 , Longitud mínima del brazo 749 mm, Longitud máxima del brazo 895 mm
Artículo MI #01018929
No. Fabricante TA5415-5608J TORQUE ARM 0785272
Precio2,962.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TA5415-5608J TORQUE ARM 0785272

Brazo dinamométrico del reductor de velocidad 0785272 - Tamaño del reductor 4000/5000 , Longitud mínima del brazo 749 mm, Longitud máxima del brazo 895 mm
Artículo MI #01018929
No. Fabricante TA5415-5608J TORQUE ARM 0785272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,962.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    4000/5000
  • Longitud máxima del brazo
    895 mm
  • Longitud mínima del brazo
    749 mm
  • Peso
    167.04 lb

Detalles

  • Tipo de componente del brazo
    Brazo de par
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934172878
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934172878

Descripción general

Descripción del fabricante
TA5415-5608J BRAZO DE PAR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"