Motion
Q1 2-5/16

WARNER
Q1 2-5/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-5/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #01019580
No. Fabricante Q1 2-5/16
Precio209.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
Q1 2-5/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-5/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #01019580
No. Fabricante Q1 2-5/16
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
Precio209.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 180-0051 2-5/16"

También puede gustarle

Los clientes también compraron