Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.498 pulg.
- Ancho general0.475 pulg.
- Diámetro del eje2.700 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMS17
- Tipo de diseñoHMS17
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311083683
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla.