Motion
5381-170-004

Warner Electric
5381-170-004

EB-475, 0,50 - 1.0 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 24 CC, 4500 RPM
Artículo MI #01021868
No. Fabricante 5381-170-004
Precio2,414.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5381-170-004

EB-475, 0,50 - 1.0 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 24 CC, 4500 RPM
Artículo MI #01021868
No. Fabricante 5381-170-004
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
Precio2,414.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.594 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    2.922 pulg.
  • En general Longitud  
    5.172 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Capacidad máxima de par dinámico
    30 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Motor, eje pasante
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    786582067418
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5381-170-004 FRENO