Motion
5391-170-012

Warner Electric
5391-170-012

FB-475, par estático de 21 ft-lb, 4500 RPM, voltaje de CC de 24
Artículo MI #01021913
No. Fabricante 5391-170-012
Precio3,171.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5391-170-012

FB-475, par estático de 21 ft-lb, 4500 RPM, voltaje de CC de 24
Artículo MI #01021913
No. Fabricante 5391-170-012
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
Precio3,171.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.593 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    5.171 pulg.
  • En general Longitud  
    3.39 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Imán permanente
  • Capacidad máxima de par dinámico
    21 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Par estático nominal
    21 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    786582068293
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5391-170-012 FRENO

También puede gustarle