Motion
1030FC2-9.251:1

FALK
1030FC2-9.251:1

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax , 9.251:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01022086
No. Fabricante 1030FC2-9.251:1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030FC2-9.251:1

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Ultramax , 9.251:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01022086
No. Fabricante 1030FC2-9.251:1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    9.251:1
  • Peso
    358.40 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea

Descripción general

Descripción del fabricante
1030FC2A-9.30 ACCIONAMIENTO (9.251)
  • Los rodamientos de rodillos cónicos resistentes en todas las ubicaciones proporcionan una capacidad de carga superior a los rodamientos de bolas
  • Los sellos con capacidad de purga de grasa proporcionan la máxima protección en entornos extremos
  • Los cojinetes y sellos de eje de alta y baja velocidad están disponibles comercialmente
  • Fabricante: Falk

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good