Motion
0752790

FALK
0752790

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 17.09:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01022126
No. Fabricante 0752790
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0752790

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 17.09:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido
Artículo MI #01022126
No. Fabricante 0752790
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    5030 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación nominal
    17.09:1
  • Relación
    17.09:1
  • Peso
    358.40 lb

Detalles

  • Relación real
    17.37:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    8.05 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Unidad LS en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    1000
  • UPC_NO
    782934187889

Descripción general

Descripción del fabricante
1030FC2A-17.09 ACCIONAMIENTO (17.37)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno