Motion
0752792

FALK
0752792

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - 25.63:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, reducción doble
Artículo MI #01022153
No. Fabricante 0752792
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0752792

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - 25.63:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, reducción doble
Artículo MI #01022153
No. Fabricante 0752792
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    4450 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación
    25.63:1
  • Peso
    358.40 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    4.75 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Unidad LS en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
1030FC2A-25.63 ACCIONAMIENTO (26.02)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno