Motion
0752798

FALK
0752798

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - 86.50:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, reducción triple
Artículo MI #01022231
No. Fabricante 0752798
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0752798

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - 86.50:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, reducción triple
Artículo MI #01022231
No. Fabricante 0752798
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    5210 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Relación
    86.50:1
  • Peso
    358.40 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    1.68 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Unidad LS en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
1030FC3A-86.50 ACCIONAMIENTO (86.22)

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno