Motion
46-206
Doble bloqueo, brida estándar para cable - Natural, nylon, 6 in de longitud, 45 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #01027530
No. Fabricante 46-206
Precio8.58 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble bloqueo, brida estándar para cable - Natural, nylon, 6 in de longitud, 45 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #01027530
No. Fabricante 46-206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.58 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    1-3/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    45 lb
  • Ancho
    0.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Doble bloqueo, estándar
  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    032076462062

Descripción general

Descripción del fabricante
46-206 6" 45# SUJETACABLES NATURAL 100/BOLSA
  • Capacidad de tracción de 45 lb
  • El diseño patentado DoubleLock® tiene dientes a ambos lados del amarre para garantizar un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
  • Fabricado con material 6/6 duradero
  • Se puede reparar a temperaturas de 32°F a 185°F
  • Listado de componentes reconocidos por UL E125874
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo