Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pulg.
- Diámetro máximo del haz3 pulg.
- Resistencia a la tensión45 lb
- Ancho0.13 pulg.
Detalles
- Tipo de brida de cableDoble bloqueo, estándar
- ColorNatural
- MaterialNailon
- UPC_NO032076462109
Descripción general
- Capacidad de tracción de 45 lb
- El diseño patentado DoubleLock® tiene dientes a ambos lados del amarre para garantizar un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
- Fabricado con material 6/6 duradero
- Se puede reparar a temperaturas de 32°F a 185°F
- Listado de componentes reconocidos por UL E125874
- Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2