Motion
46-310
Doble bloqueo, brida estándar para cable - Natural, nylon, 11 pulg. de longitud, 75 lb de resistencia a la tracción, 100 por bolsa
Artículo MI #01027555
No. Fabricante 46-310
Precio20.83 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble bloqueo, brida estándar para cable - Natural, nylon, 11 pulg. de longitud, 75 lb de resistencia a la tracción, 100 por bolsa
Artículo MI #01027555
No. Fabricante 46-310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.83 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    3 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    75 lb
  • Ancho
    0.17 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Doble bloqueo, estándar
  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    032076463106

Descripción general

Descripción del fabricante
46-310 11" 75# BRIDA PARA CABLE NAT 100/BOLSA
  • Capacidad de tracción de 75 lb
  • Punta de inserción sencilla que facilita la aplicación de la corbata
  • El diseño patentado DoubleLock tiene dientes a ambos lados de la brida, lo que garantiza un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
  • Hecho de nylon 6/6
  • Se puede reparar a temperaturas de -40°F a 185°F
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2
  • Reconocimiento UL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo