Motion
MC2-14

WARNER
MC2-14

Embrague mecánico de imán permanente - 1/4 pulg. de calibre, 40.89 mm de longitud
Artículo MI #01028510
No. Fabricante MC2-14
Precio583.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
MC2-14

Embrague mecánico de imán permanente - 1/4 pulg. de calibre, 40.89 mm de longitud
Artículo MI #01028510
No. Fabricante MC2-14
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
Su precio$583.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg., 6.35 mm
  • Longitud total
    40.89 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Imán permanente
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Serie
    MC
  • Serie / Tipo
    MC
  • Rango de par
    1 a 20 in-oz
  • UPC_NO
    786582563859

Descripción general

Descripción del fabricante
MC2-14 EMBRAGUE MAGNÉTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron