Motion
MC5-78

WARNER
MC5-78

Embrague mecánico de imán permanente - 0.8750 pulg. de calibre, 80.77 mm de longitud
Artículo MI #01028548
No. Fabricante MC5-78
Precio2,038.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
MC5-78

Embrague mecánico de imán permanente - 0.8750 pulg. de calibre, 80.77 mm de longitud
Artículo MI #01028548
No. Fabricante MC5-78
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
Precio2,038.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    80.77 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Imán permanente
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Serie
    MC
  • Serie / Tipo
    MC
  • Rango de par
    1 a 25
  • UPC_NO
    786582564054

Descripción general

Descripción del fabricante
MC5-78 EMBRAGUE MAGNÉTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron