Motion
MM1030FC  140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

FALK
MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Reductor de velocidad Montaje completo del motor - Tamaño del reductor 1030FC , Estructura 140T a 210T , Ancho total 14 in
Artículo MI #01032080
No. Fabricante MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Reductor de velocidad Montaje completo del motor - Tamaño del reductor 1030FC , Estructura 140T a 210T , Ancho total 14 in
Artículo MI #01032080
No. Fabricante MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    1030FC
  • Ancho total de la base del motor
    14 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 8.72 a 11.72 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    140T a 210T
  • Peso
    127.35 lb

Detalles

  • Tipo de componente de montaje
    Montaje completo del motor
  • Configuración de montaje
    Lado
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • UPC_NO
    782934016264

Descripción general

Descripción del fabricante
MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"