Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.661 pulg.
- Ancho general0.394 pulg.
- Diámetro del eje2.992 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA6
- Tipo de diseñoHMSA6
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Número de Upc del fabricante085311029728
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).