Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Longitud del buje1-7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga550 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaResina fenólica