Motion
K3S/S-101
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 3700 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Viton®
Artículo MI #01034709
No. Fabricante K3S/S-101
Precio37.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 3700 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Viton®
Artículo MI #01034709
No. Fabricante K3S/S-101
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
Precio37.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.123 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    6.70 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Viton®
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    3700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K3S/S-101 DESCONEXIÓN RÁPIDA