Motion
UT075-005-S UNIDAD DE ACEITE

BOSTON GEAR
UT075-005-S OIL UNIT

05:1 Reducción, 5:1 relación
Artículo MI #01035101
No. Fabricante UT075-005-S OIL UNIT
Precio7,475.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UT075-005-S OIL UNIT

05:1 Reducción, 5:1 relación
Artículo MI #01035101
No. Fabricante UT075-005-S OIL UNIT
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
Precio7,475.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    43-216-413
  • Número de Upc del fabricante
    781711223246
  • Reducción
    05:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711223246

Descripción general

Descripción del fabricante
641A-4 REDUCTOR DE ENGRANAJES HELICOIDALES EN LÍNEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"