Especificaciones
Dimensiones
- Par dinámico1406 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.7500 pulg.
- Roscas por pulgada10
- Par de apriete0.052 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca de plástico ACME
- Clasificación de eficiencia30 %
- Par estático1406 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- La alta resistencia y la lubricidad inherente del acme de plástico y el material de tuerca trapezoidal pueden dar como resultado una vida útil del producto que puede igualar o superar los materiales de tuerca convencionales.