Especificaciones
Dimensiones
- Altura total55 mm
- Longitud total148.0 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso1.43 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.1 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+5 a +120 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.7 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosNEMA 4
Descripción general
- El cuerpo de la válvula se puede apilar fácilmente a través de una cómoda y simplificada barra de puerto de presión única
- Los conectores de solenoide opcionales exclusivos ofrecen luces indicadoras de neón para circuitos de CA y pantallas LED para circuitos de CC
- Conector y solenoide de “bajo vataje” (2.1W) de conexión DIN enchufable estándar, disponible con o sin luz indicadora incorporada
- Las anulaciones de bloqueo manual permiten el control manual suplementario y el funcionamiento de la válvula cuando la alimentación eléctrica está apagada
- Extracción de la bobina del solenoide: Desenrosque la tuerca de retención de la bobina y deslícela hacia fuera de la bobina
- Separadores espaciadores: nuevo conjunto de cartucho de acetal ligero
- Sistema de colector: Barra de puerto de presión común
- 1/4” NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación