Motion
R432013834

AVENTICS
R432013834

R432013834
Artículo MI #01039522
No. Fabricante R432013834
Precio229.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432013834

R432013834
Artículo MI #01039522
No. Fabricante R432013834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de salida
    1/4 NPTF hembra roscado
  • Altura total
    76.2 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    Ninguna

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.1 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +175 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
R432013834 VLV, 1/4 BLOQUE 3 POS EXH OPE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo