Motion
R432016663

AVENTICS
R432016663

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #01043155
No. Fabricante R432016663
Precio181.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432016663

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #01043155
No. Fabricante R432016663

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    187.0 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPT
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    POM
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.7 (con accesorio integrado) Cv, 1.3 (flujo comparable a la válvula de pieza roscada) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    +20 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +5 a +122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    2.7 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA 4, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
R432016663 VLV, 5/2 TIPO 740 SOL DOBLE 24

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good