Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.540 pulg.
- Ancho general0.390 pulg.
- Diámetro del eje3.075 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMA18
- Tipo de diseñoHMA18
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Número de Upc del fabricante085311153768
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Carcasa metálica con D.E. de goma parcial
- Sin carga de primavera
- Lápiz simple con sello auxiliar para labios sucios/polvos (S) ("doble labio" o "multilápiz").