Motion
R432006393

AVENTICS
R432006393

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #01044045
No. Fabricante R432006393
Precio183.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432006393

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #01044045
No. Fabricante R432006393
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
Precio183.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4-18 NPT (Subbase R432015524);3/8-18 NPT (Subbase R432015488)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 a +79 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Óxido de aluminio
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
R432006393 CERAM SZ1 EP AIRE 2-POS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo