Motion
R432006471

AVENTICS
R432006471

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble, subplaca no incluida
Artículo MI #01044196
No. Fabricante R432006471
Precio308.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432006471

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble, subplaca no incluida
Artículo MI #01044196
No. Fabricante R432006471

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio308.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    115.1 mm
  • Longitud total
    177 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2-14 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (manual)
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 150 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe
  • Consumo de energía del solenoide
    3.7 (Holding) VA, 6.4 (Inrush) VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599/1
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
R432006471 CERAM SZ1 IP DS 2-POS 120VAC
  • Placas cerámicas garantizadas durante la vida útil de la válvula
  • Las placas cerámicas deslizantes forman el sello
  • Funciona con o sin lubricación de línea
  • Intercambiable con otras válvulas ISO
  • La vida útil prevista supera los 150 millones de ciclos
  • Norma NEMA 4
  • Subbases y colectores disponibles de tubería 1/4” a 1” NPT ISO G1/8 a G1
  • Amplia gama de accesorios, incluidos controles de velocidad de sándwich y reguladores
  • Solenoides a prueba de explosiones e intrínsecamente seguros disponibles
  • Voltaje: 110V-50Hz/120V-60Hz
  • Solenoides del conector Brad Harrison®
  • Solenoides aprobados por UL y CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo