Motion
R432006084

AVENTICS
R432006084

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #01044401
No. Fabricante R432006084
Precio241.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432006084

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #01044401
No. Fabricante R432006084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio241.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    68.4 mm
  • Ancho general
    51.6 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2-14 NPT (Subbase R432015307)3/8-18 NPT (Subbase R432031845)

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.4 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 a +79 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
R432006084 CERAM SZ2 EP AIRE 2-POS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno