Especificaciones
Dimensiones
- Altura total132.8 mm
- Longitud total232.8 mm
- Ancho general68.9 mm
- Tamaños de puertoSubplaca montada
- Tamaño del puerto de la subplaca1/2-14 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Descripción Palabra claveSubplaca no incluida
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.3 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Caudal151.85 cfm
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento149 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento3 a 349 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide3.7 (Holding) VA, 6.4 (Inrush) VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Estándares cumplidosCSA, ISO 5599/1, UL
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación