Motion
R432030345

AVENTICS
R432030345

Electroválvula - hembra, 12 V CC
Artículo MI #01044730
No. Fabricante R432030345
Precio403.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432030345

Electroválvula - hembra, 12 V CC
Artículo MI #01044730
No. Fabricante R432030345
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
Precio403.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    132.8 mm
  • Longitud total
    218.2 mm
  • Ancho general
    68.9 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.3 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    +29 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +5 a +150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2.7 W, 6.1 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    CSA, ISO, NEMA 4, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
R432030345 CERAM SZ3 IP SS 2-POS 12VDC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo