Especificaciones
Dimensiones
- Altura total135.1 mm
- Longitud total236.2 mm
- Ancho general78.5 mm
- Tamaños de puertoSubplaca montada
- Tamaño del puerto de la subplaca1/2-14 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Descripción Palabra claveSubplaca no incluida
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7.5 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (manual)
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento5 a 150 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe
- Consumo de energía del solenoide2.7 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCSA, ISO 5599/1, UL
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Placas cerámicas garantizadas durante la vida útil de la válvula
- Las placas cerámicas deslizantes forman el sello
- Funciona con o sin lubricación de línea
- Intercambiable con otras válvulas ISO
- La vida útil prevista supera los 150 millones de ciclos
- Norma NEMA 4
- Subbases y colectores disponibles de tubería 1/4” a 1” NPT ISO G1/8 a G1
- Amplia gama de accesorios, incluidos controles de velocidad de sándwich y reguladores
- Solenoides a prueba de explosiones e intrínsecamente seguros disponibles
- Voltaje: 24VDC
- Solenoides del conector Brad Harrison®
- Solenoides aprobados por UL y CSA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación