Motion
31008
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 8 oz, lata, color: blanco
Artículo MI #01045450
No. Fabricante 31008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 8 oz, lata, color: blanco
Artículo MI #01045450
No. Fabricante 31008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Ancho
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Aplicación
    Todas las superficies de metal a metal para evitar el agarrotamiento, la corrosión, el óxido y el desgaste. Uso en transportadores, engranajes, dadoras, rodillos, cortadoras, piñones, raíles, cadenas, tuercas, pernos, tornillos, válvulas. Utilizado por procesadores de carne y aves, enlatas, embotelladoras, fábricas de dulces, lecherías, cervecerías y muchas otras instalaciones de procesamiento de alimentos. Llame al 1-800-991-1106 para conocer los precios de 120lb tambores y 400lb tambores
  • Material base
    PTFE
  • Certificación
    NSF H1, USDA H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Aluminio, aceite mineral, politetrafluoroetano, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    475 °F
  • Regulaciones
    FDA
  • Rango de temperatura
    Máximo de +475 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Temperatura de trabajo
    475 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO SUPERIOR DE 31008 8 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo