Motion
5811111000

AVENTICS
5811111000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #01045548
No. Fabricante 5811111000
Precio167.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811111000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #01045548
No. Fabricante 5811111000
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
Precio167.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    87.5 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    ISO de 22 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    49.44 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +10 bar
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +3 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -15 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    12 (ON) ms, 25 (OFF) ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Ajustar rango de presión
    De +3 a +10 bar
  • Conductancia sónica (C)
    5.2 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
5811111000 581-1 SS 5W INT CON FC SIN SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo