Motion
5811111100

AVENTICS
5811111100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01045554
No. Fabricante 5811111100
Precio210.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811111100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01045554
No. Fabricante 5811111100
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
Precio210.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    87.5 mm
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    49.44 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +3 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    12 (ON) ms, 25 (OFF) ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Ajustar rango de presión
    De +3 a +10 bar
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Consumo de energía del solenoide
    5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
5811111100 581-1 SS 5W INT con FC 24VDC N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo