Motion
5811130000

AVENTICS
5811130000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #01045707
No. Fabricante 5811130000
Precio107.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811130000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #01045707
No. Fabricante 5811130000
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
Precio107.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
5811130000 581-1 SS AIR PLT INT NO FC N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo