Motion
5811220000

AVENTICS
5811220000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, doble piloto
Artículo MI #01045979
No. Fabricante 5811220000
Precio151.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811220000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, doble piloto
Artículo MI #01045979
No. Fabricante 5811220000
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
Precio151.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    87.5 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    ISO de 22 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    49.44 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    21.75 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    13 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Ajustar rango de presión
    De +1.5 a +10 bar
  • Conductancia sónica (C)
    5.2 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
5811220000 581-1 DS 5W INT NO FC NO SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo