Motion
5811531000

AVENTICS
5811531000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape), piloto doble
Artículo MI #01047260
No. Fabricante 5811531000
Precio191.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811531000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape), piloto doble
Artículo MI #01047260
No. Fabricante 5811531000
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
Precio191.69 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    38.85 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base

Descripción general

Descripción del fabricante
5811531000 581-1 OC INT AIRE PLT C/FC NO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"