Motion
5812110300

AVENTICS
5812110300

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01047903
No. Fabricante 5812110300
Precio250.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812110300

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01047903
No. Fabricante 5812110300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio250.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    87 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Ancho general
    50 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    95.35 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +3 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    15 (ON) ms, 36 (OFF) ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Ajustar rango de presión
    De +3 a +10 bar
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
5812110300 581-2 SS 5W INT NO FC 110VAC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo