Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.448 pulg.
- Ancho general0.866 pulg.
- Diámetro del eje3.149 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA8
- Tipo de diseñoHMSA8
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311885102
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa de metal con carcasa interior para soporte de carcasa de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).